| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-61022163 Herst.-Nr.: 27840 EAN/GTIN: 4005556278404 |
| |
|
| | |
| Dank der farbigen Motivlinien, welche die Malfelder umranden, können die Kinder das ganze Motiv und die benötigten Farben schneller erkennen. Zudem hat der Pinsel eine gute Führung. So entsteht nach und nach ein perfektes Bild. Am Ende stehen Freude, Stolz und ein Erfolgserlebnis, das die Lust am Weitermalen weckt. Dieses Komplettset enthält eine Maltafel (18 x 13 cm) mit Malfeldern in altersgerechter Größe, 10 Acrylfarben in wiederverschließbaren Näpfchen, einen Qualitätspinsel und einen passenden, hochwertigen Bilderrahmen. Anleitung und Vorlageblatt sind nützliche Helfer beim Malen. Die hochwertigen Acrylfarben trocknen schnell, sind auf Wasserbasis, geruchsneutral und benötigen keinen Pinselreiniger. Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Anweisung vor Gebrauch lesen, befolgen und nachschlagebereit halten. Weitere Informationen: Lieferumfang | Farben enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Farben | 9 Stück(e) | | Farbtyp | Acrylfarbe | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 130 mm | | Breite | 180 mm | Merkmale | Typ | Malen nach Zahlen Set | | Anzahl der Seiten | 1 Seiten | | Bildermenge | 1 | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 7 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| |