Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Trefl 37289 Puzzle Puzzlespiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trefl 37289 Puzzle Puzzlespiel
Trefl 37289 Puzzle Puzzlespiel
Trefl 37289 Puzzle Puzzlespiel
Trefl 37289 Puzzle Puzzlespiel
Trefl 37289 Puzzle Puzzlespiel
Trefl 37289 Puzzle Puzzlespiel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61022211
Hersteller:
     Trefl
Herst.-Nr.:
     37289
EAN/GTIN:
     5900511372892
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung der Hand-Augen-Koordination, Training der Feinmotorik, Farben lernen
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
500 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
480 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
CE, FSC, ISO 9001:2025
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
278 mm
Höhe des Versandkartons
378 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
396 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.