Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Passa GU10 6,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Passa GU10 6,6 W
EGLO Passa GU10 6,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61022282
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95364
EAN/GTIN:
     9002759953645
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
ENEC
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Gewicht
616 g
Länge (mm)
60 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
6.6 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Strahlungswinkel
38 °
Lichtleistung
240 lm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.