Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Tazzoli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Tazzoli
EGLO Tazzoli
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61023331
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96566
EAN/GTIN:
     9002759965662
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Gewicht
520 g
Länge (mm)
65 mm
Lampen
Äquivalente Glühlampenleistung
34 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
110 °
Lichtleistung
380 lm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.