Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool CF 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeepCool CF 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool CF 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool CF 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool CF 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool CF 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool CF 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool CF 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool CF 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool CF 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool CF 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool CF 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     820-1506484
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     DP-FA-RGB-CF120-3
EAN/GTIN:
     6933412710332
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.32 W
Spannung
10.8 - 13.2 V
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.11 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
510 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
17.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27 dB
Maximaler Luftstrom
56.5 cfm
Maximum Luftdruck
1.63 mmH2O
Lagertyp
Flüssigkeitsgeschmiertes Lager
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,05*
€ 38,89*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 65,19*
€ 86,98*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.