Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE JL590A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE JL590A Switch-Komponente Stromversorgung
HPE JL590A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61033995
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL590A
EAN/GTIN:
     190017284743
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
business-switch aruba
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
680.4 g
Leistungen
Kompatibilität
HPE FlexFabric 5710
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Weitere Suchbegriffe: netzteil redundant
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,69*
€ 518,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,84*
€ 517,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,63*
€ 502,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,91*
€ 497,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,61*
€ 474,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.