Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi HD In-Wall 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi HD In-Wall 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi HD In-Wall 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi HD In-Wall 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi HD In-Wall 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61107944
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-IW-HD
EAN/GTIN:
     817882025485
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.7 mm
Tiefe
25.75 mm
Höhe
139.7 mm
Gewicht
210 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl interner RJ-45-Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-EAP, WPA2-TKIP
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
802.1Q, QoS, WMM
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz-Datenrate
940 Mbit/s
Frequenzband
2.4/5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer
200 Benutzer
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Ratenbeschränkung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Übermittlungsleistung
26 dBmW
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
44 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
23 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.