Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial MX500 2 TB 2.5" Serial ATA III QLC 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial MX500 2 TB 2.5" Serial ATA III QLC 3D NAND
Crucial MX500 2 TB 2.5" Serial ATA III QLC 3D NAND
Crucial MX500 2 TB 2.5" Serial ATA III QLC 3D NAND
Crucial MX500 2 TB 2.5" Serial ATA III QLC 3D NAND
Crucial MX500 2 TB 2.5" Serial ATA III QLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61119277
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2000MX500SSD1T
EAN/GTIN:
     649528787408
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Acronis True Image
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Blau, Silber
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
QLC 3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
510 MB/s
Random Read
95000 IOPS
Random Write
90000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
IEEE 1667
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1800000 h
Automatische Speicherbereinigung
Ja
TCG Opal 2.0
Ja
Lebensdauerbewertung (für 5 Jahre)
383 GB/Tag
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, C-Tick, VCCI, KCC RRL, RoHS, China RoHS, WEEE, TUV, UL, IC, Morocco, Halogen Free, SATA-IO
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.3 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.