Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CS-CODEC-PRO-K9 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CS-CODEC-PRO-K9 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco CS-CODEC-PRO-K9 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61131644
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-CODEC-PRO-K9
EAN/GTIN:
     889728127431
Suchbegriffe:
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (max.)
70 W
Video
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264, H.265
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Audio
Unterstützte Audioformate
G.711, G.722, G.722.1
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
436 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
3300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.666,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.836,22*
€ 11.705,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.796,72*
€ 11.658,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.717,73*
€ 11.564,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.691,40*
€ 11.532,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.666,83*
€ 11.503,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.