Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX Alu-Caddy Aluminium Sackkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-BOXX Alu-Caddy Aluminium Sackkarre
L-BOXX Alu-Caddy Aluminium Sackkarre
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61162438
Hersteller:
     L-BOXX
Herst.-Nr.:
     1000010121
EAN/GTIN:
     4045294703318
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
klappbare Sackkarre aus Aluminium; inklusive Gurt mit Steckverschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
1090 mm
Gewicht
6000 g
Gefaltete Tiefe
60 mm
Zusammengeklappte Höhe
760 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produkttyp
Sackkarre
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Maximales Lastgewicht
150 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.