Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster T.Flight Hotas X Schwarz Flugsimulation PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster T.Flight Hotas X Schwarz Flugsimulation PC
Thrustmaster T.Flight Hotas X Schwarz Flugsimulation PC
Thrustmaster T.Flight Hotas X Schwarz Flugsimulation PC
Thrustmaster T.Flight Hotas X Schwarz Flugsimulation PC
Thrustmaster T.Flight Hotas X Schwarz Flugsimulation PC
Thrustmaster T.Flight Hotas X Schwarz Flugsimulation PC
Thrustmaster T.Flight Hotas X Schwarz Flugsimulation PC
Thrustmaster T.Flight Hotas X Schwarz Flugsimulation PC
Thrustmaster T.Flight Hotas X Schwarz Flugsimulation PC
Thrustmaster T.Flight Hotas X Schwarz Flugsimulation PC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6187549
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     2960703
EAN/GTIN:
     3362932913535
Suchbegriffe:
Joystick
Joystick (PC)
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
264 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
2890 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
750 mm
Höhe des Versandkartons
550 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP SP3/Vista SP1
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
2.65 mm
Gewicht
2601 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Flugsimulation
Gamingplattformen unterstützt
PC
Knopfanzahl
12
Weitere Suchbegriffe: joystick (pc)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.