Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Withings Steel HR Sport Hybrid Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Withings Steel HR Sport Hybrid Schwarz GPS
Withings Steel HR Sport Hybrid Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62224573
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     4860901
EAN/GTIN:
     3700546704475
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Schnittige Looks für sportliche Workouts
Steel HR Sport ist eine Hybrid Smartwatch, die eigens für die spezifischen Bedürfnisse Ihres Workouts entwickelt wurde. Sie bietet die Überwachung der Herzfrequenz, Multisport-Tracking, Connected GPS und eine Beurteilung des Fitnessniveaus mittels V02max-Schätzung. All diese State of the Art-Funktionen stehen in Form einer eleganten Armbanduhr bereit, die mit einer Wasserdichte von bis zu 50 m, einem bis zu 25 Tage langlebigem Akku und einem strapazierfähigen Gehäuse aus Edelstahl immer mit Ihnen Schritt hält.

Überwachen der Herzfrequenz
Multisport-Tracking gibt direkt in der Health Mate App Auskunft über die Dauer des Workouts sowie über verbrannte Kalorien und die durchgängige Herzfrequenz mit einer ausführlichen Aufgliederung der in den einzelnen Herzfrequenz-Zonen zugebrachten Dauer (Höchstwerte sowie leichte, mittlere und intensive Intervalle).

Trainieren mit Köpfchen
Den Trainingsmodus aktivieren Sie ganz einfach am Handgelenk durch Auswahl Ihres Workouts aus über 30 Sportarten. Steel HR Sport verfügt außerdem über eine automatische Erkennungsfunktion der jeweiligen Sportart ganz ohne Knopfdrücken für ungetrübten Bewegungsspaß.

Folgen Sie Ihrem Weg
Bilden Sie Ihre Sportsessions visuell auf einer Landkarte ab mit Einblicken in Entfernungen, Höhenmetern und Tempo dank Connected GPS.

Fordern Sie sich selbst heraus
Steel HR Sport ist in der Lage, beim Laufen auf Grundlage des geschätzten, maximalen Sauerstoffverbrauchs (VO2max) Ihr Fitnessniveau zu bestimmen. Je höher das Niveau, umso fitter sind Sie.

Ohne Umwege bis zur Zielgeraden
Immer gut angezogen
Das Uhrengehäuse aus Edelstahl und die analogen Uhrenzeiger runden jedes Outfit jederzeit geschmackvoll ab.

Den Anderen weit voraus
Mit einer Akkudauer von 25 Tagen haben Sie mehr Zeit für Bewegung und verbringen weniger Zeit mit dem Laden.

Lassen Sie sich treiben
Sicher durch alle Wasser von der Dusche bis zum Pool mit einer Wasserdichte von bis zu 50 m.

Tracking leicht gemacht
Dank der nahtlosen, automatischen Synchronisierung mit der kostenfreien Health Mate App checken Sie jederzeit Schritte, Entfernungen, Kalorien, die Herzfrequenz und mehr.

Jede Nacht im Blick
Wenn Sie nach einem anstrengenden Tag zur Ruhe kommen, überwacht Steel HR Sport Ihren Schlaf mit automatischem Schlaftracking, bewertet Ihren Nachtschlaf und weckt Sie mit raffinierten Funktionen zur Auswahl.

Immer aktiv. Immer verbunden.
Das im Zifferblatt eingebettete, digitale Display sorgt dafür, dass Sie ganz ohne Smartphone immer bestens informiert sind. Wählen Sie aus, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten, von Anrufen und Textnachrichten oder E-Mail bis hin zu Kalenderterminen und Mitteilungen all Ihrer Lieblings-Apps.

Individuell schön
Personalisieren Sie Ihre Uhr ganz einfach mit einem der vielen Armbändern, die Sie spielend leicht auswechseln können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.5 mm
Tiefe
39.5 mm
Dicke
13 mm
Gewicht
49 g
Bandbreite
20 mm
Netzwerk
GPS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, iOS 10.0, iOS 11.0
Bildschirm
Display-Typ
Hybrid
Typ zweites Display
OLED
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Maximale Riemenlänge
230 mm
Schutzfunktion
Wasserdicht
Entfernbarer Gurt
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
600 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Ladezeit
2 h
Ladezeit Akku (80%)
1 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Timer
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Unterstützte Anwendungen
Health Mate
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Ladegerät
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.