| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-62227918 Herst.-Nr.: 204464 EAN/GTIN: 4000461091650 |
|
|
| | |
| Wetterfestes und rostfreies Metallschutzgehäuse „Made in Germany“ - beugt Diebstahl und Vandalismus vor und schützt Ihre Überwachungskamera vor Witterungseinflüssen. Eine Vielzahl von Öffnungen auf der Rückseite des Gehäuses bieten variable Befestigungsmöglichkeiten. Den besten Schutz vor Diebstahl erreichen Sie, wenn Sie das Gehäuse an einen Baum schrauben oder mit Schrauben und Dübeln an einer Wand befestigen. Durchführungen für einen Baumgurt, ein Kabelschloss auf der Rückseite und einem Vorhängeschloss an der Front des Gehäuses sind ebenfalls vorhanden (*). Das Gehäuse verfügt über eine Öffnung am Boden für den Anschluss von externen Energiequellen an die Kamera. Eine Durchführung für die Antenne der Kamera ist ebenfalls berücksichtigt. Einen 100%igen Schutz kann kein Gehäuse gewährleisten, aber mit einer Materialstärke von 1,5mm schreckt das massive Gehäuse Diebe und Vandalen ab - ein erster Zugriff wird somit in vielen Fällen verhindert. Ohne entsprechendes Werkzeug haben Diebe keine Chance! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Tiefe | 136 mm | | Höhe | 192 mm | Merkmale | Typ | Behausung | | Unterstützte Positionierung | Outdoor | | Produktfarbe | Olive | | Kompatibilität | SnapShot Extra Black, Multi Mobil, Mobil Black | | Gehäusematerial | Metall | | Schutzfunktion | Korrosionsbeständig |
|
| | |
| | | |
| |