Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 503413 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 503413 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 100 mm
Fischer 503413 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 100 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62229444
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503413
EAN/GTIN:
     4048962056938
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
langschaftdübel 8x 100
langschaftdübel fischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
100 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- und Ankersatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Schaumbeton
Material
Metall, Nylon
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Grau, Silber
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,96* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.