Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 578433 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 578433 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 30 mm
Fischer 578433 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 30 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62229449
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     578433
EAN/GTIN:
     4048962059472
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Bohrlochdurchmesser
5 mm
Mindestbohrlochtiefe
45 mm
Schraubenlänge
45 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- und Ankersatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Gipsfaserplatten, Gipskarton
Material
Metall, Nylon
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Grau, Silber
Schraubendrehergröße
PZ2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,82* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.