| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-62229554 Herst.-Nr.: 0F320133 EAN/GTIN: 7640173434436 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Canon | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Multipack | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Pixma MG 5700 Series, MG 5750 Series, MG 6800 Series, MG 6850 Series, MG 7700 Series, MG 7750 Series, TS 5000 Series, TS 5050 Series, TS 6000 Series, TS 6050 Series, TS 8000 Series, TS 8050 Series, TS 9000 Series, TS 9050 Series | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 330 Seiten | ![](/p.gif) | Seitenergebnis Farbtinte | 365 Seiten | ![](/p.gif) | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 13 ml | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 8.5 ml | ![](/p.gif) | Ersatz für | PGI-570, CLI-571 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone peach, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |