Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower BU650E Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 3 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower BU650E Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 3 AC-Ausgänge
CyberPower BU650E Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 3 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62305484
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     BU650E
EAN/GTIN:
     4712364146978
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower BU650E bietet Heim- und Bürobenutzern ein zuverlässiges Batterie-Backup und sichert Bürocomputer und andere elektronische Geräte vor Überspannungen, Spikes, Brownouts und anderen Versorgungsunregelmäßigkeiten.

Sie wurde entwickelt, um Mini PCs, Telekom- und Netzwerkkomponenten kostengünstig abzusichern, ohne dabei auf die bewährte Line-interactive Technologie mit automatischer Spannungsregulierung (AVR) zu verzichten.

Die BU650E hat eine maximale Versorgeleistung von 650VA und bietet damit ausreichend Reserven, um neben Multimedia PC / Mediacenter auch weiteres Zubehör wie z.B. ein NAS oder einen Router mit abzusichern.

Das innovative Batterie-Management optimiert die Ladung und ermöglicht eine gute Batterielebensdauer und Akkulaufzeit.

Ihr Gehäusedesign erlaubt eine variable Installation am Boden oder aber an der Wand.

Das feuerfeste Gehäuse der BU650E weist eine außergewöhnlich gute Hitzeresistenz und dient dem optimalen Brandschutz. Ein hochwertiger Übespannungsschutz mit Geräteschutz-Versicherung für angeschlossene Geräte ist ebenfalls enthalten.

NORMKONFORM
CyberPower sichert durch normgerechte und qualitätsgeprüfte Produktion eine Produktqualität die Ihresgleichen sucht.

ANWENDERFREUNDLICH
Sollte ein Batteriewechsel notwendig werden, kann dieser mit wenigen Handgriffen durch den Anwender vorgenommen werden.

LANGE LAUFZEIT
Mit hochwertigem Akku ausgestattet, gewährleistet die BU650E eine sehr angemessene Batterielaufzeit.

HÖCHSTE EFFIZIENZ
Höchster Wirkungsgrad und geringster Eigenverbrauch dank Line-Interactive Technologie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
91.5 mm
Gewicht
3800 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akkuladezeit
8 h
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE , RCM
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.65 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
165 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Stromstärke (maximal)
2.95 A
Anstieg der Energiemenge
125 J
Reaktionszeit
4 ms
Geräuschpegel
40 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Anzahl der Ausgänge (Schutz)
3
Weitere Suchbegriffe: usv cyberpower 650va, ups, cyberpower ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.