Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Smart Speaker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Smart Speaker Weiß
Telekom Smart Speaker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62316440
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40370012
EAN/GTIN:
     4025125535158
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
smarthome sprachsteuerung
Der Smart Speaker der Telekom

Der Smart Speaker ist ein Lautsprecher für Ihr Zuhause, der durch seine hohe Klangqualität überrascht und gleich zwei intelligente Sprachassistenten bietet. Sie entscheiden zu jedem Zeitpunkt, mit welchem Sprachdienst Sie sprechen möchten. Sagen Sie einfach „Hallo Magenta“ oder „Alexa“ und entdecken Sie ganz neue Möglichkeiten.

Alles fängt an mit „Hallo Magenta“

Sagen Sie einfach, was Sie möchten – der Smart Speaker erledigt es sofort. Denn Ihre Zeit ist kostbar und Ihre Wünsche sind sein Befehl. Nutzen Sie viele digitale Funktionen auf eine ganz neue Art – mit Ihrer Stimme.

Komfortabel auf Zuruf telefonieren

Der Sprachassistent versteht, wen Sie anrufen wollen. Und er sagt Ihnen, wer gerade anruft. Freisprechen geht jetzt bequem und glasklar – von überall im Raum. Einen Anruf ablehnen oder ignorieren? Zuruf genügt.

MagentaTV ohne Fernbedienung steuern

Mit dem Sprachassistenten schalten Sie auf Zuruf alle Sender und suchen nach Inhalten. Lauter, leiser, Pause? Kann er auch – und Sie müssen immer seltener zur Fernbedienung greifen.

Magenta SmartHome per Sprache bedienen

Im Wohnzimmer zu kalt? In der Küche zu dunkel? Kein Problem, sagen Sie es einfach. Mit dem Smart Speaker und Magenta SmartHome steuern Sie gezielt einzelne Lampen, Räume oder Szenen und das per Sprache.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
570 g
Audio
Musik Energie
25 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Zylinder
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
2
Treiberdurchmesser
42 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Freisprechmodus
Ja
Virtueller Assistent
Magenta
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.