Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOSMART GeoSpace Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEOSMART GeoSpace Station
GEOSMART GeoSpace Station
GEOSMART GeoSpace Station
GEOSMART GeoSpace Station
GEOSMART GeoSpace Station
GEOSMART GeoSpace Station
GEOSMART GeoSpace Station
GEOSMART GeoSpace Station
GEOSMART GeoSpace Station
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62319781
Hersteller:
     GEOSMART
Herst.-Nr.:
     GEO 401
EAN/GTIN:
     5414301249979
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Kinder-Bausteine
Spielzeugbausteine
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Minimale Anzahl an Spielern
1
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Farben lernen, Formen lernen
Sonstige Funktionen
Kontrolle durch Eltern
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Anzahl Teile
70 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Gewicht
1700 g
Magnetisch
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
305 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Volumen Hauptkarton
51000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
15414301249976
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsvolumen
10080 cm³
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
1900 g
Weitere Suchbegriffe: kinder bausteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 102,53* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEOSMART
GEO 210
ab € 42,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.