Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P07926-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P07926-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC
HPE P07926-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62321327
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P07926-B21
EAN/GTIN:
     190017306629
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (lesen)
4.2 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.3 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
6.3 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
495 MB/s
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K)
64500 IOPS
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K)
52500 IOPS
Zufälliges Lesen (4KB)
63000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
52500 IOPS
Lese-Latenzzeit
125 µs
Schreib-Latenzzeit
36 µs
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,32*
€ 491,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,74*
€ 487,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,26*
€ 469,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,52*
€ 468,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,55*
€ 429,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.