Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama T1532MSC-B5AG POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama T1532MSC-B5AG POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1532MSC-B5AG POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1532MSC-B5AG POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1532MSC-B5AG POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1532MSC-B5AG POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1532MSC-B5AG POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1532MSC-B5AG POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1532MSC-B5AG POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1532MSC-B5AG POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1532MSC-B5AG POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
iiyama T1532MSC-B5AG POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62321724
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1532MSC-B5AG
EAN/GTIN:
     4948570115990
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Multitouch ProLite T1532MSC-B5AG mit 15-Zoll-Bildschirmdiagonale (38 cm) arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Dabei bleibt die Touch-Funktion selbst bei zerkratztem Display voll funktionsfähig. Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 90 Grad verstellen lässt. Bedienungselemente sind seitlich angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Zudem bietet das moderne Glas-Design bis zum äußersten Rand ein elegantes Finish mit hoher Lichtdurchlässigkeit, was eine perfekte Bildqualität und brillante Farben garantiert.

TOUCH TECHNOLOGIE - KAPAZITIV
Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glassoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glas-Oberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.

AG COATING (ANTIGLARE BESCHICHTUNG)
Die AG Beschichtung wird bei professionellen Displays verwendet um Spiegelungen durch externe(n) Lichtquellen zu verringern, die Farben, Kontrast und Schärfe beeinflussen können. Es macht den Bildschirm zudem für Staub, Fett- und Schmutzpartikel weniger anfällig.

IP54
Die IP Code Zertifizierung gibt an wie widerstandsfähig der Bildschirm unter extremen Bedingungen ist. Mit IP 54 ist der Bildschirm bis zu einem gewissen Grad Staub und Wasserpritz fest.

KRATZFESTIGKEIT
Kratzfestigkeit ist essentiell wichtig für Touch-Lösungen die an öffentlichen Plätzen und Schulen verwendet werden. Diese wird durch eine Glasscheibe auf dem Bildschirm erreicht. Sie garantiert eine hohe Lebensdauer des Touch-Funktion und sogar noch wichtiger, die Touch-Funktion bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt wird.

SPEAKERS
Ausgestattet mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Helligkeit
315 cd/m²
Pixel Abstand
0.297 x 0.297 mm
Kontrastverhältnis
700:1
Reaktionszeit
8 ms
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Natives Seitenverhältnis
4:3
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, TÜV, CU, cULus, VCCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,52*
€ 812,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,13*
€ 802,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,26*
€ 783,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,84*
€ 734,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.