Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar B450MH Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar B450MH Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
Biostar B450MH Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
Biostar B450MH Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
Biostar B450MH Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
Biostar B450MH Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62325366
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     B450MH
EAN/GTIN:
     4712960681736
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren
AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B450
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC887
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
Clear CMOS-Jumper
Ja
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Sonstige Funktionen
Thermal Design Power (TDP)
105 W
Speicher-Controller
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2667,2933,3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB, 16GB
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, mainboard biostar, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.