Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 300S 8 GB SDHC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 300S 8 GB SDHC NAND Klasse 10
Transcend 300S 8 GB SDHC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62342559
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GSDC300S
EAN/GTIN:
     760557842774
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends SDXC/SDHC 300S Speicherkarten bieten die notwendige Performance und Kapazität, um die volle Leistung Ihrer UHS-I-konformen DSLR-Kameras und Camcorder zu nutzen. Zusätzlich zu den hohen Übertragungsgeschwindigkeiten sind die Karten UHS Video Speed Class 30 (V30)-konform, was reibungslose, unterbrechungsfreie 4K-Videoaufnahmen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
RecoveRx
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
12 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter
Ja
Wasserdicht bis
1 m
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Temperaturbereich (T-T)
-25 - 85 °C
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GSDC300S
ab € 9,27*
Zubehör
Transcend
TS16GSDC300S
ab € 4,69*
Zubehör
Transcend
TS32GSDC300S
ab € 4,59*
Zubehör
Transcend
TS512GSDC300S
ab € 33,06*
Zubehör
Transcend
TS256GSDC300S
ab € 16,24*
Zubehör
Transcend
TS4GSDC300S
ab € 3,98*
Zubehör
Transcend
TS64GSDC300S
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.