Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ES 548 IT IP-Kommunikationsserver 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO ES 548 IT IP-Kommunikationsserver 1U Schwarz
AGFEO ES 548 IT IP-Kommunikationsserver 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62352447
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101534
EAN/GTIN:
     4021972015348
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
telefonanlage agfeo
tk-anlage
Mit bis zu 12 IP-Sprachkanälen, bis zu 18 Voiceboxen, 2 Digital-Ports, 4 UP0-Ports und 8 analogen Ports lassen sich bis zu 32 Endgeräte an der ES 548 IT betreiben. Für Netzwerkumgebungen ist dieses Kommunikationssystem im 19“ Gehäuse perfekt geeignet, zusätzlich ist das System auch als Wandmontage Version ES 548 erhältlich. Die SmartHome-Steuerung ist natürlich auch an Bord, so wird die ES 548 IT zur perfekten Kommunikationszentrale im SoHo-Bereich!
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
33 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
2800 g
Technische Details
Befestigungstyp
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 854,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,02*
€ 1.100,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,90*
€ 1.100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,75*
€ 1.080,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,19*
€ 1.058,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,76*
€ 1.017,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.