Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO DoorSpeak 1 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO DoorSpeak 1 Aluminium
AGFEO DoorSpeak 1 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62352502
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101573
EAN/GTIN:
     4021972015737
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Die analoge AGFEO Türfreisprecheinrichtung DoorSpeak 1 bietet Lösungen für alle Anforderungen, flexible Bedienmöglichkeiten, Schutzklasse IP 33 und vieles mehr. Der Anschluss der Türsprechstelle erfolgt über eine analoge Nebenstelle Ihres Kommunikationssystems.

Das flache Aluminium-Gehäuse ist 22 mm tief, mit einem Klingeltaster ausgestattet und für die Aufputzmontage vorgesehen.
Das beleuchtete große Klingelschild (165 x 127 mm) bietet viel Platz für die eigene Gestaltung.
Die AGFEO DoorSpeak 1 ist dank vorprogrammierter Klingeltaste optimal auf AGFEO ES-Systeme abgestimmt (Plug`n`Play).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Knopfanzahl
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP33
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
564 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.