Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-8841 Astschere Bypass Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-8841 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Yato YT-8841 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Yato YT-8841 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Yato YT-8841 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Yato YT-8841 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Yato YT-8841 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Yato YT-8841 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62524043
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-8841
EAN/GTIN:
     5906083988417
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Thermoplastischer Gummi (TPR), Aluminium
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Schwarz/Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
930 mm
Weitere Suchbegriffe: Blumenschere, Gartenschere, astschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.