Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-8835 Astschere Bypass Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-8835 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Yato YT-8835 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Yato YT-8835 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Yato YT-8835 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Yato YT-8835 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62540967
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-8835
EAN/GTIN:
     5906083988356
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Schwarz/Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
780 mm
Ausschnittkapazität
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Blumenschere, Gartenschere, astschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.