Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8071 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8071 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 8071 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 8071 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 8071 C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62569770
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8071 C
EAN/GTIN:
     7314150007219
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
27 mm
Materiallgriff
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Tiefe
6 mm
Gewicht
255 g
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8069 C
ab € 18,20*
Zubehör
Bahco
8072 C
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.