| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-62574580 Herst.-Nr.: 336.0190 EAN/GTIN: 4042146347829 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 1 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | ![](/p.gif) | Bohrerart | Entgratfräser | ![](/p.gif) | Rotating Richtung | Drehung der rechten Hand | ![](/p.gif) | Bohrdurchmesser | 23 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 67 mm | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Nicht-eisenhaltiges Metall, Weiches Metall, Stahl | ![](/p.gif) | Schaftdurchmesser | 10 mm | ![](/p.gif) | Punktwinkel | 90 ° | ![](/p.gif) | Bohrermaterial | Titanbeschichteter Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-TiN) | ![](/p.gif) | Schaftform | Zylinderförmige Welle | ![](/p.gif) | Bodenrille | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Unterstützte Gewindegröße | M12 | ![](/p.gif) | Übereinstimmung mit DIN-Norm | 335 | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 62 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |