Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 32320 Zange Prüfzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 32320 Zange Prüfzange
Wiha 32320 Zange Prüfzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62575267
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32320
EAN/GTIN:
     4010995323202
Normen
DIN ISO 5746.
Kopfform
Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.
Ausführung
OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit "Dreipunkt Abstützung" gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten.
Besonders günstige Hebelübersetzung der Handkraft führt zu 40% Kraftersparnis beim Schneiden gegenüber Standard-Kombinationszangen.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC, daher auch geeignet zum Schneiden von Piano Draht.
Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.
Werkstoff
Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, speziell vergütet.
Anwendung
Kraftoptimierte Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Prüfzange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Gewicht
428 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.