Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Panzerriegel PR1400 S (Art.-Nr. 10254)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Panzerriegel PR1400 S (Art.-Nr. 10254)
ABUS Panzerriegel PR1400 S (Art.-Nr. 10254)
ABUS Panzerriegel PR1400 S (Art.-Nr. 10254)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62619622
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     10254
EAN/GTIN:
     4003318102547
Suchbegriffe:
Panzerriegel
Panzerriegelschloss
panzerriegel abus
panzerriegel
Einen hohen Stellenwert bei mechanischen Sicherheitseinrichtungen haben die ABUS Panzerriegel zur Sicherung von Türen über ihre gesamte Breite. Der Panzerriegel ABUS PR1400 bietet speziellen Schutz für Nebentüren, wie Keller-, Garagen- oder Lagertüren, denn die Bedienung erfolgt ausschließlich von innen mit zwei roten Drucktasten. Die Tür wird sowohl auf der Schloss- als auch auf der Scharnierseite gesichert. So erzielen Sie optimalen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche. Angebracht werden sollte der Riegel unterhalb des Türbeschlags und in der Höhe, die Sie bequem erreichen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Deadbolt
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
62 mm
Breite
1190 mm
Weitere Suchbegriffe: panzerriegel 100cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.