| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-62651575 Herst.-Nr.: 330.4623 EAN/GTIN: 4042146342008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 25 Stück(e) | ![](/p.gif) | Tragetasche | Ja | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | ![](/p.gif) | Bohrerart | Bohrerbit-Set | ![](/p.gif) | Rotating Richtung | Drehung der rechten Hand | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Metall, Kunststoff, Holz | ![](/p.gif) | Punktwinkel | 130 ° | ![](/p.gif) | Bohrermaterial | Titanbeschichteter Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-TiN) | ![](/p.gif) | Bodenrille | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gold | ![](/p.gif) | Übereinstimmung mit DIN-Norm | 338 | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 1360 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |