Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 336.0202 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 336.0202 Bohrer
KS Tools 336.0202 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62737847
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0202
EAN/GTIN:
     4042146347911
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker ohne norm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
8.3 mm
Länge (mm)
50 mm
Geeignet für Materialien
Stahl
Schaftdurchmesser
6 mm
Bohrermaterial
Titanbeschichteter Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-TiN)
Produktfarbe
Gold, Silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.