Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1041718469 Teller Essteller Rund Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Pasta Passion Pastateller M Set 2 Stück, Inhalt: 0,86 l
Villeroy & Boch Pasta Passion Pastateller M Set 2 Stück, Inhalt: 0,86 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62989701
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1041718469
EAN/GTIN:
     4003686285088
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
858 l
Durchmesser
272 mm
Gewicht
1490 g
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.