Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Amazonia Rechteckig Porzellan Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Amazonia Rechteckig Porzellan Mehrfarbig
Villeroy & Boch Amazonia Rechteckig Porzellan Mehrfarbig
Villeroy & Boch Amazonia Rechteckig Porzellan Mehrfarbig
Villeroy & Boch Amazonia Rechteckig Porzellan Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-63008521
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1035142581
EAN/GTIN:
     4003686194571
Suchbegriffe:
Servierteller
servierteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
180 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Porzellan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.