Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 516991 VARIABOLO Clipbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 516991 VARIABOLO Clipbox
EMSA 516991 VARIABOLO Clipbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-63028930
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     516991
EAN/GTIN:
     4009049430911
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Brot-Dose
Brotdose
EMSA VARIABOLO Clipbox: Die idealen Behälter für Kinder und Erwachsene unterwegs
Perfekt für Kinder, ohne verbundenen Stress: Die VARIABOLO Clipbox ist ausgesprochen praktisch und flexibel, wenn es um die Mitnahme von Sandwiches und Snacks geht. Diese vielseitige Box besteht aus Halbschalen, die sich perfekt zu zwei kompletten Behältern, in sechs kindgerechten Farbkombinationen zusammensetzen lassen. Nach dem Gebrauch können die Halbschalen ineinander gestapelt werden und platzsparend verstaut werden. Eine flexibel verschiebbare Trennwand teilt den Behälter in zwei Fächer ab – praktisch, wenn keine Marmelade am Apfel kleben soll. Garantiert optimale Flexibilität: Die Trennwand lässt sich entfernen, damit auch größere Stücke wie Sandwiches Platz finden. Das kompakte Format dieser Clipbox aus Kunststoff findet problemlos in Schulränzen oder Taschen Platz, erhältlich auch mit passenden Trinkflaschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
513795
ab € 3,955*
Ähnlich
Emsa
513791
ab € 28,77*
Ähnlich
Emsa
514482
ab € 4,40*
Ähnlich
Emsa
513793
ab € 4,80*
Ähnlich
Emsa
513794
ab € 4,25*
Ähnlich
Emsa
517053
ab € 6,00*
Ähnlich
Emsa
517052
ab € 5,69*
Ähnlich
Emsa
509388
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.