Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Mariefleur Basic Zuckerdose Mehrfarbig Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Mariefleur Basic Zuckerdose Mehrfarbig Porzellan
Villeroy & Boch Mariefleur Basic Zuckerdose Mehrfarbig Porzellan
Villeroy & Boch Mariefleur Basic Zuckerdose Mehrfarbig Porzellan
Villeroy & Boch Mariefleur Basic Zuckerdose Mehrfarbig Porzellan
Artikel-Nr.:
     CIDE6-63029540
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1041000960
EAN/GTIN:
     4003686179776
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
villeroy zuckerdose
zuckerdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Porzellan
Form
Rund
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Porzellan
Deckelfarbe
Weiß
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Fassungsvermögen
450 ml
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.