Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 634494 Essensthermometer -50 - 380 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 634494 Essensthermometer -50 - 380 °C Digital
Tescoma 634494 Essensthermometer -50 - 380 °C Digital
Tescoma 634494 Essensthermometer -50 - 380 °C Digital
Tescoma 634494 Essensthermometer -50 - 380 °C Digital
Tescoma 634494 Essensthermometer -50 - 380 °C Digital
Tescoma 634494 Essensthermometer -50 - 380 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE6-63203590
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     634494
EAN/GTIN:
     8595028489286
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
40 mm
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
°C
Display-Typ
LCD
Temperaturbereich (T-T)
-50 - 380 °C
Genauigkeit (min.)
0.1 °C
Produktfarbe
Weiß
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der Sensoren
1
Schutzfunktion
Feuchtigkeitsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.