Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6415077
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002915
EAN/GTIN:
     5099206025561
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
158.7 x 431.8 x 7.6 mm
Tastaturgewicht
760 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
65 mAh
Batteriekapazität
0.195 Wh
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
Solar
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060255610
Breite des Versandkartons
152 mm
Höhe des Versandkartons
216 mm
Volumen Hauptkarton
16250 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Material
Metall, Kunststoff
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Schlüsselfahrtstrecke
2.2 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
CE, FCC, CB, GS
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
1068.5 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008088
ab € 66,19*
Zubehör
Logitech
920-007129
ab € 24,07*
Zubehör
Logitech
920-007907
ab € 18,20*
Zubehör
Logitech
920-002421
ab € 93,07*
Zubehör
Logitech
920-008222
ab € 100,49*
Zubehör
Logitech
920-004510
ab € 30,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.