Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni Kristalle selbst züchten - Starter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Kristalle selbst züchten - Starter-Set
Clementoni Kristalle selbst züchten - Starter-Set
Clementoni Kristalle selbst züchten - Starter-Set
Clementoni Kristalle selbst züchten - Starter-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-64168783
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     69269
EAN/GTIN:
     8005125692699
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Themenwelt
Chemie
Produkttyp
Kristallbaum
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.