| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-64253434 Herst.-Nr.: 4002051697365 EAN/GTIN: 4002051697365 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beliebter Spielspaß für die Allerkleinsten. Fördert die Feinmotorik, das Beobachtungsvermögen und das Nachahmen von Geräuschen. Inhalt: 2 Würfel (7 x 7 cm) mit 6 Illustrationen und Soundchip Weitere Informationen: Merkmale | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 2 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 100 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 210 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 88 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |