Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleduc Fire Brigade Puzzlespiel Kinder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beleduc Fire Brigade Puzzlespiel Kinder
Beleduc Fire Brigade Puzzlespiel Kinder
Beleduc Fire Brigade Puzzlespiel Kinder
Beleduc Fire Brigade Puzzlespiel Kinder
Beleduc Fire Brigade Puzzlespiel Kinder
Beleduc Fire Brigade Puzzlespiel Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-64357048
Hersteller:
     Beleduc
Herst.-Nr.:
     4014888170355
EAN/GTIN:
     4014888170355
Suchbegriffe:
Holzpuzzle
Puzzle Holz
Puzzlebrett Holz
Puzzel-Spiele
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
58 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Kinder
Empfohlene Altersgruppe
Vorschulalter
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Sperrholz
Minimale Anzahl an Spielern
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,07*
€ 51,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,84*
€ 48,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,47*
€ 45,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,97*
€ 43,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,29*
€ 43,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.