Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3329680086911 Etui Weiches Federmäppchen Leder Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 3329680086911 Etui Weiches Federmäppchen Leder Braun
Clairefontaine 3329680086911 Etui Weiches Federmäppchen Leder Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE6-64456180
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680086911
EAN/GTIN:
     3329680086911
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Leder
Produktfarbe
Braun
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, faulenzerrolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
400102C
ab € 66,00*
Zubehör
Clairefontaine
400098C
ab € 43,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.