Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goki Regenbogenbälle


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Goki Regenbogenbälle
Goki Regenbogenbälle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-64560245
Hersteller:
     goki
Herst.-Nr.:
     4013594155151
EAN/GTIN:
     4013594155151
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
spiel- und therapiebälle
Die farbenfrohen Bälle sind unberechenbar. Sie springen überall hin und sorgen für anhaltenden Outdoorspaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
24 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Breite
40 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
17 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 24 Stück (ab € 0,87834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,27*
€ 34,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,93*
€ 34,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,79*
€ 33,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,77*
€ 31,86
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,13*
€ 31,09
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,08*
€ 25,09
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.