Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
BROTECT AirGlass Transparent
BROTECT AirGlass Transparent
Artikel-Nr.:
     478-3831905
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     3831905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Gerätetyp
Sportuhr
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Garmin
Kompatibilität
Forerunner 935
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 4,30*
€ 8,35*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 14,74*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 20,25*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,35*
€ 9,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,14*
€ 8,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,82*
€ 8,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,58*
€ 7,83
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,40*
€ 7,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,90*
€ 7,02
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,73*
€ 6,82
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,56*
€ 6,62
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,39*
€ 6,41
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,30*
€ 5,12
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 1,43334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2731905
ab € 3,10*
Ähnlich
BROTECT
1831905
ab € 2,64*
Ähnlich
BROTECT
1931905
ab € 2,64*
Ähnlich
Bedifol
3931905
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
5231905
ab € 5,40*
Ähnlich
Bedifol
5131905
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
4231905
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
5331905
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
5631905
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
4931905
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
4031905
ab € 6,25*
Ähnlich
Bedifol
3731905
ab € 5,49*
Ähnlich
Bedifol
5931905
ab € 6,61*
Ähnlich
Bedifol
2631905
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
5531905
ab € 5,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.