Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ZUNTMFCJ5900 Druckerschrank Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother ZUNTMFCJ5900 Druckerschrank Weiß
Brother ZUNTMFCJ5900 Druckerschrank Weiß
Brother ZUNTMFCJ5900 Druckerschrank Weiß
Brother ZUNTMFCJ5900 Druckerschrank Weiß
Brother ZUNTMFCJ5900 Druckerschrank Weiß
Brother ZUNTMFCJ5900 Druckerschrank Weiß
Brother ZUNTMFCJ5900 Druckerschrank Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65110754
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ZUNTMFCJ5900
EAN/GTIN:
     4043719405410
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
druckerschrank brother
Das ideale Zubehör bei hohem Papierbedarf. Dieser Unterschrank ist für die Tintenstrahldrucker MFC-J5930DW, MFC-J5945DW und MFC-J5955DW* geeignet.
Abmessungen (B x H x T): 528 x 700 x 375 mm

Für mehr Stabilität in Kombination mit den mit * gekennzeichneten Geräten können Sie ein optionales Stabilisator-Kit verwenden. Informationen hierzu bekommen Sie nach Kauf auf der Montageanleitung des Unterschranks.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
528 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Flur
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
MFC-J5930DW & MFC-J5945DW
Weitere Suchbegriffe: drucker schrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,84*
€ 374,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,22*
€ 369,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,15*
€ 358,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,44*
€ 353,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.