Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel RFP 44 DECT-Basisstation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel RFP 44 DECT-Basisstation Weiß
Mitel RFP 44 DECT-Basisstation Weiß
Mitel RFP 44 DECT-Basisstation Weiß
Mitel RFP 44 DECT-Basisstation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65112842
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006973
EAN/GTIN:
     7109806119343
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunstleder
Wandmontage
Ja
Sicherheit
IP20
Zertifizierung
UL94 HB 2014/53/EU (RED) 2011/65/EU (RoHS) EN 301-489-1, 6 EN 301 406 EN 50385 EN 60945 :2002 (Clause 1C, EMC only) AS/NZS 4771 EN 60950-1 AS/NZS 60950–1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Eingangsspannung
37 - 57 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
150 x 40 x 150 mm
Gewicht
327 g
Leistungen
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
GAP-kompatibel
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729ab
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
34 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 95 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.