Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65931 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65931 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65931 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65931 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65931 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65931 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65133437
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65931
EAN/GTIN:
     4043619659319
Dieses Terminalblock Set von Delock ist zur Montage an einer Hutschiene geeignet. Damit können z. B. Daten- oder Stromkabel über den Terminalblock angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
21.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.