Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting SEK-18 SV FE TYPA 10P PL2 Drahtverbinder PCB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting SEK-18 SV FE TYPA 10P PL2 Drahtverbinder PCB Grau
Harting SEK-18 SV FE TYPA 10P PL2 Drahtverbinder PCB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65141483
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 510 6803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grau
Spannung
320 V
Stromstärke
2.5 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5472*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6872*
€ 0,81777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6472*
€ 0,77017
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5472*
€ 0,65117
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09185106323
ab € 0,66*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,1284*
Zubehör
Harting
09185109002
ab € 0,1004*
Zubehör
Harting
09180009901
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.