Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essentials Wand-montiert Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Essentials Wand-montiert Chrom
GROHE Essentials Wand-montiert Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65200510
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40623001
EAN/GTIN:
     4005176324482
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
Klopapierhalter
Bewahren Sie mit dem GROHE Essentials Cube Reservepapierhalter Ihre Reserverollen in Reichweite auf, ohne Ihr Badezimmer zu überladen. Der für eine Rolle ausgelegte Halter mit den klaren, minimalistischen Linien bietet eine optimierte Optik. Seine glänzende, langlebige GROHE StarLight Chromoberfläche sieht auch nach Jahren noch makellos aus.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Abschlussmaterial
Chrom
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
121 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40385A01
ab € 30,50*
Ähnlich
Grohe
40385AL1
ab € 32,49*
Ähnlich
Grohe
40385DA1
ab € 30,50*
Ähnlich
Grohe
40623AL1
ab € 43,60*
Ähnlich
Grohe
40623DC1
ab € 37,94*
Ähnlich
Grohe
40385GL1
ab € 30,43*
Ähnlich
Grohe
40385GN1
ab € 32,58*
Ähnlich
Grohe
40385EN1
ab € 32,68*
Ähnlich
Grohe
40385BE1
ab € 30,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.